曜日別特売
450-110 真空用テンプ・プレート ミニサイズ4点表示 Wahl(ウォール) 65901413

450-110 真空用テンプ・プレート ミニサイズ4点表示 Wahl(ウォール) 65901413
450-110 真空用テンプ・プレート ミニサイズ4点表示 Wahl(ウォール) 65901413
450-110 真空用テンプ・プレート ミニサイズ4点表示 Wahl(ウォール) 65901413
450-110 真空用テンプ・プレート ミニサイズ4点表示 Wahl(ウォール) 65901413

真空用テンプ・プレート ミニサイズ4点表示

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(10枚)変色温度(℃)110-115-121-126注文コード65901413品番450-110
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

4点表示・真空内温度測定対応シール プラズマ雰囲気対策としてカプトンフィルムでカバー 裏面印刷なので真空中での印刷インク飛散防止(アウトガスを最小限に抑えます)従来タイプのような、カプトンテープの重ね貼りの必要がなく作業工数短縮
(従来の441シリーズの1/3)貼り付け精度向上ラベルの端から示温素子中心まで2mm。ウエハー・エッジの温度を測る事が出来る すべてのレンジにカプトンフィルム使用

用途・半導体製造装置のウエハの実温測定 ・LCD製造装置における硝子基板の温度測定 ・真空装置の内部治具の温度測定変色温度(℃)110-115-121-126寸法(mm)W16×5寸法(幅W×高さH)(mm)16×5表示4点表示精度(%)±1変色白→黒RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする