テンプ・プレート 6点表示

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10枚) 注文コード 65901858 品番 101-6-043
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

テンププレートの大きな特徴として、検定ロット番号で管理されたNISTトレーサビリティの保証があります。 貼っておくだけで表面温度を記録。水,ガス,薬品などの影響を受けない。不可逆なので確実な永久記録。常時監視することなく温度把握 。接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃)。反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)

変色温度(℃)43-48-54-60-65-71 用途エレクトロニクス ・次世代エネルギー ・半導体製造装置のウエハの実温測定 ・LCD製造装置における硝子基板の温度測定 ・真空装置の内部治具の温度測定 ・真空装置、真空ポンプ等の温度管理 基板予熱、ICテスト、変圧器、通電点検、ハンダ付け、 コンピュータ保守 機械・装置 エンジン、モータ-、ラジエータ、ベアリング、ヒーター、 ボイラ-、パイプライン、航空宇宙 各種の産業現場 生産製造工程の温度管理、熱処理の適正温度の把握、 オーバーヒートの検出、装置・設置のメンテナンス 寸法(幅W×高さH)(mm)29×10 表示6点表示 精度(%)±1 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする