ミクロン
ミクロンの 環境測定(自然環境/安全環境)
ミクロンの 温度計・温湿度計
ミクロンの 温度管理テープ・ラベル・スチック
トラフィックライト・インジケーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10枚)
注文コード
65902366
品番
TF50-70
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ひと目で状況把握!
用途
機械、設備の温度管理。 ブスバー。パイプライン。ベアリング。
仕様
可逆性
寸法(幅W×高さH)(mm)
48×52
表示
1点表示
精度(℃)
±1
変色温度(℃)
50以下(緑)、50〜70(黄)、70以上(赤)
RoHS指令(10物質対応)
対応