ミクロン
ミクロンの 環境測定(自然環境/安全環境)
ミクロンの 温度計・温湿度計
ミクロンの 温度管理テープ・ラベル・スチック
フリッジ・インジケーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10枚)
注文コード
65902427
品番
12LF
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
保冷庫の温度がひと目でわかる。従来の液晶温度計に比べて、色の変化が鮮やかで読み取りが容易可逆性
用途
冷蔵庫内温度管理。医薬品、医療器具の温度管理。食品の温度管理。
寸法(mm)
W90×10
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×10
表示
12点表示
精度(℃)
±1
変色温度(℃)
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
変色
緑、オレンジ、赤
RoHS指令(10物質対応)
対応