温度積算表示ラベル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 65902454 品番 TP077-100
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ボタンを押すだけ簡単スタート。貼っておくだけで、温度と時間を監視します。 反応温度以上になるとスケールが青色に変化し始め異常を知らせてくれます。変色した部分が元に戻ることがないので、改ざんされない温度証明データを提供致します。常温で保管可能。予冷の必要がありません。

変色温度(℃)0以上/12時間、変色停止温度-7以下 用途医薬・医療品、電子材料・化学薬品、冷凍・冷蔵食品、高級ワイン、温度敏感物質、植物等の輸送、保管管理 寸法(幅W×高さH)(mm)40×19 表示1点表示温度積算 精度(℃)±1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする