タイアンドキャリー ケーブルタイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(30本) 寸法L(mm)152 注文コード65902962 品番TC-104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法L・色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

コードなどの結束用ナイロンバンド。

材質66ナイロン 最大結束径(Φmm)36 サイズ(mm)152 寸法L(mm)152 寸法A(mm)3.5 寸法D(mm)6.2 引張強度(kg)13.6 寸法B(mm)5.5 寸法C(mm)4 寸法T(mm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする