WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の PCアクセサリー
WAKI(和気産業)の ケーブル整理用品・アクセサリ
WAKI(和気産業)の ケーブルタイ
タイアンドキャリー ケーブルタイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(20本)
色
白
注文コード
65902978
品番
TC-106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
コードなどの結束用ナイロンバンド。
材質
66ナイロン
色
白
最大結束径(Φmm)
50
サイズ(mm)
202
寸法L(mm)
202
寸法A(mm)
7.5
寸法D(mm)
8.5
引張強度(kg)
22.68
寸法B(mm)
7.5
寸法C(mm)
5.5
寸法T(mm)
1.3