WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の PCアクセサリー
WAKI(和気産業)の ケーブル整理用品・アクセサリ
WAKI(和気産業)の ケーブルタイ
タイアンドキャリー ケーブルタイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
65903005
品番
TC-107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
コードなどの結束用ナイロンバンド。
材質
66ナイロン
色
黒
最大結束径(Φmm)
50
サイズ(mm)
202
寸法L(mm)
202
寸法A(mm)
4.7
寸法D(mm)
8.5
引張強度(kg)
22.68
寸法B(mm)
7.5
寸法C(mm)
5.5
寸法T(mm)
1.3