WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の PCアクセサリー
WAKI(和気産業)の ケーブル整理用品・アクセサリ
WAKI(和気産業)の ケーブルタイ
タイアンドキャリー ケーブルタイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
65903014
品番
TC-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
コードなどの結束用ナイロンバンド。
材質
66ナイロン
色
黒
最大結束径(Φmm)
80
サイズ(mm)
301
寸法L(mm)
301
寸法A(mm)
4.8
寸法D(mm)
8.8
引張強度(kg)
27.21
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
5
寸法T(mm)
1.5