ネームホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 65903504 品番 MY011
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

キーホルダーなど名札入れに。

材質PP樹脂・鋼 長さ(mm)54 幅(mm)23 寸法(縦×横)(mm)54×24 内径(mm)13
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65903538
2021-03-20
用途:
鍵の管理の際
卸売・小売業

大体のメーカーのキーボックス中へ掛けられ表示も見やすく大変使用しやすいと思います。

対象商品:
65903504
2018-03-08
用途:
カギのネーム札用

値段のわりに、しっかりとした作りになっているので大変満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする