木部用シリコン潤滑滑走剤 木部がすべるすべーる

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 成分シリコーンゴム イソヘイキサン、LPG 注文コード65904064 品番CWE-101
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は成分など2種類から選べます 他の種類を見る

木製品を"スルッ"とすべらせ!らく〜に移動!
速乾タイプで、すべり出しが早く、シミになりにくい。

用途ふすま、障子などの敷居、木製家具の引出しなど木部面のスベリ性向上 成分シリコーンゴム イソヘイキサン、LPG タイプスプレー 使用温度範囲(℃)5〜40 内容量(mL)70 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.014L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65904073
2020-03-24
用途:
障子の滑りに
卸売・小売業

こういうのを探していました。
工夫次第でほかにも使えそうです

対象商品:
65904073
2019-08-28
用途:
しぶくなったタンスの引き出し
株式会社廣澤 様

インドネシア製のタンスの引き出しが湿度のせいで、開かなくなり困っていました。試しに使ってみましたがスイスイ開くようになりビックリです。スプレーじゃなく、のりのスティックのような塗るタイプなので内部も汚しませんし使い易いです。とても満足しています。

対象商品:
65904073
2018-01-23
用途:
障子の摺動ミゾのメンテ用

本当に塗るだけで、すーっと滑るとはこのことです。サッシ用なども開発されるともっと有名なメーカーになるのでは?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする