TI-002 モール素材用接着剤 WAKI(和気産業) 65904107

TI-002 モール素材用接着剤 WAKI(和気産業) 65904107
TI-002 モール素材用接着剤 WAKI(和気産業) 65904107
TI-002 モール素材用接着剤 WAKI(和気産業) 65904107
TI-002 モール素材用接着剤 WAKI(和気産業) 65904107
TI-002 モール素材用接着剤 WAKI(和気産業) 65904107

モール素材用接着剤

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65904107品番TI-002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

さまざまなモール素材の固定に。
熱・水・ショックに強い・・・はがれにくい。
様々な材質に対応・・・付きにくいポリエチレン、ポリプロピレンに使える。
硬化スピードはゆっくり・・・塗布後10分で貼りあわせ、24時間で硬化。
クリーン・・・無溶剤で嫌なニオイがすくない。

用途
様々な材質に対応し耐熱性・耐衝撃性・耐水性に優れたモールを固定する専用接着剤です。
見切り材、配線カバー、PETアングル、L型アングル、硬質PVC、硬質ABS、各種アングル等に。
特性耐熱、耐水、耐衝撃種類化学反応形接着剤内容量(mL)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L混合比変性シリコーン樹脂60%、合成樹脂40%RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65904107
2023-12-12
用途: モールをステンレスのL字アングルに接着
飲食業

モール素材専用接着剤というだけに強力に接着できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする