曜日別特売
BGL-02 防振ゴムロング WAKI(和気産業) 65906408

BGL-02 防振ゴムロング WAKI(和気産業) 65906408
BGL-02 防振ゴムロング WAKI(和気産業) 65906408
BGL-02 防振ゴムロング WAKI(和気産業) 65906408
BGL-02 防振ゴムロング WAKI(和気産業) 65906408

防振ゴムロング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻注文コード65906408品番BGL-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

振動防止や段差調整に。
寸法に若干の誤差が生じる場合があります。(±3%以内)接触面の素材によって色素が付着する場合があります。

材質天然ゴム系幅(mm)100厚さ(mm)10長さ(m)1硬度60溝幅(mm)3溝深さ(mm)3耐熱温度(℃)-20~60間隔(mm)5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65906408BGL-0260810706BGL-02BGL-02 防振ゴムロング WAKI(和気産業) 60810706防振ゴムロングWAKI(和気産業)1枚
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする