WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 足場周辺機器
WAKI(和気産業)の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
WAKI(和気産業)の 防振ゴム
防振ゴム 穴あき 角
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65906435
品番
BGH-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥317
販売価格(税別)
¥
288
バスケットに入れる
振動を吸収する防振ゴムです。
長さ(mm)
100
形状
角形
幅(mm)
100
厚さ(mm)
10
色
ブラック
穴径(Φmm)
13
硬度
60
溝幅(mm)
3
溝深さ(mm)
3
耐熱温度(℃)
-20〜60
材質(防振ゴム)
天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
間隔(mm)
5
適合用途
防振