UVエコパット 角型防振ゴム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65906453 品番SKT-005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

高さ調整自在の万能防振材
エアコン、ガス給湯機、アンテナ設置など各種機器の設置、防振対策に
通しボルトでもボルト・ナット・ネジ止めでも対応可能
UVゴムでできている為、雨や紫外線に強く屋外施工に適しています
M8,10,12,3分ネジが通せます

形状角形 幅(mm)50 厚さ(mm)23 奥行(mm)50 接続方式丸穴 特性耐水性/紫外線に強 適合用途防振

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする