粘着性 ゴムクッション

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 65906487 品番 EGC-001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。
色移りしにくい非移行性素材を使用しています。
EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。
各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。

形状角形 寸法(mm)19×8 粘着剤アクリル系粘着性剤 材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴム RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性 適合用途防音/キズを防止

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65906487
2018-07-19
用途:
鞄の下に
不動産業

高さもあり しっかり張りつけることができたので良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする