CN-012 ソフトクッション WAKI(和気産業) 65906706

CN-012 ソフトクッション WAKI(和気産業) 65906706
CN-012 ソフトクッション WAKI(和気産業) 65906706
CN-012 ソフトクッション WAKI(和気産業) 65906706
CN-012 ソフトクッション WAKI(和気産業) 65906706
CN-012 ソフトクッション WAKI(和気産業) 65906706

ソフトクッション

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)
厚さ(mm)2.5
内容量1袋(10個)注文コード65906706品番CN-012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

衝撃吸収!キズ防止!すべり止め!
粘着性剤つきウレタンのクッション材です。

材質ウレタンゴム厚さ(mm)2.5透明寸法(縦×横)(mm)10.1×10.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: PC台の脚の高さ調節に
その他業種

強化ガラス製のPC台に金属の脚がついているものを買い、下にDVDプレーヤーを置き、上にオーディオデッキを置く予定でいたものの、DVDとピッタリの高さでプレーヤーが入らないため、こちらの商品を利用しました。1㎝高さのものは珍しく、安定感も粘着力も申し分なく、今回の用途にぴったりで助かりました。

対象商品 : 65906837
2018-05-01
用途: USBプラグに

USBのケーブルは上下(表と裏)があります。
暗いところでケーブルをコネクタに挿すとき、この表裏の判別が難しいですね。
そこでこのクッションをプラグ部分に貼り付けました。
表と裏が手触りで解り、ガチャガチャやらずに一発で差し込めるようになり、ストレスが無くなりました。
ノリ部分も強力で剥がれることもありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする