ソフトクッション

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(8個) 注文コード 65906715 品番 CN-015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

衝撃吸収!キズ防止!すべり止め!
粘着性剤つきウレタンのクッション材です。

材質ウレタンゴム 厚さ(mm)5.8 透明 寸法(縦×横)(mm)12.7×12.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-20
用途:
PC台の脚の高さ調節に
その他業種

強化ガラス製のPC台に金属の脚がついているものを買い、下にDVDプレーヤーを置き、上にオーディオデッキを置く予定でいたものの、DVDとピッタリの高さでプレーヤーが入らないため、こちらの商品を利用しました。1p高さのものは珍しく、安定感も粘着力も申し分なく、今回の用途にぴったりで助かりました。

対象商品:
65906837
2018-05-01
用途:
USBプラグに

USBのケーブルは上下(表と裏)があります。
暗いところでケーブルをコネクタに挿すとき、この表裏の判別が難しいですね。
そこでこのクッションをプラグ部分に貼り付けました。
表と裏が手触りで解り、ガチャガチャやらずに一発で差し込めるようになり、ストレスが無くなりました。
ノリ部分も強力で剥がれることもありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする