KSF-001 すべり止めフィルム フィットフィルム WAKI(和気産業) 65907293

KSF-001 すべり止めフィルム フィットフィルム WAKI(和気産業) 65907293
KSF-001 すべり止めフィルム フィットフィルム WAKI(和気産業) 65907293
KSF-001 すべり止めフィルム フィットフィルム WAKI(和気産業) 65907293
KSF-001 すべり止めフィルム フィットフィルム WAKI(和気産業) 65907293

すべり止めフィルム フィットフィルム

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(8個)
内容量1袋(8個)注文コード65907293品番KSF-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

透明はくり紙面が粘着性材、白尾はくり紙面が吸着面にねっているすべり止めフィルムです。
透明度が高く、薄いので、貼り付けても目立たず、すべり止め効果が得られます。

種別ノンスリップマット材質ポリエステル厚さ(mm)0.1寸法(mm)20透明RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65907293
2024-03-09
用途: 定規の滑り止めとして
サービス業

定規の滑り止め用に購入
定規の裏側に貼るだけでカッター使用時にずれることがなくなり裁断作業がらくになりました
透明なのでメモリも隠れることなく、厚さも薄いのでシールによる段差もなく大変満足しています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする