AHW172 蛍光テープ WAKI(和気産業) 65907503

AHW172 蛍光テープ WAKI(和気産業) 65907503 AHW172 蛍光テープ WAKI(和気産業) 65907503 AHW172 蛍光テープ WAKI(和気産業) 65907503

蛍光テープ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)50 ライトピンク 注文コード65907503 品番AHW172
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・色など11種類から選べます 他の種類を見る

明るい場所でもはっきりと存在を認識できます。
日光や照明により、鮮やかな発光でよく目立ちます。
貼りつけが簡単で、曲面にもよくなじみます。

用途
昼間、自転車やヘルメット等の視認性アップに。
看板やPOP等のオリジナルディスプレイ、持ち物のサインに。
ライトピンク 幅(mm)50 長さ(m)3 材質アクリル系粘着性剤

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65907363
2024-06-25
用途:
剪定 藪刈
農・林・水産業

オレンジ色です 藪の中で見つけやすいよう 鎌 箒 熊手 の持ち手に付けています

対象商品:
65907363
2023-11-27
用途:
工具
出口梅園 様 (製造業)

工具類の紛失の時の目印用に使っていますが、良く目立つ蛍光色で直ぐに見つかります。色んな色が有るのも良い

対象商品:
65907345
2023-07-06
用途:
自転車に貼りました。
製造業

キレイな黄色ではっきりと目立ちます。夜間に安全に走行出来ます。

対象商品:
65907494
2021-02-26
用途:
工具等の紛失防止用
出口梅園 様 (製造業)

工具等目立つように貼り付けました。ピンクを買いましたが、赤みがかったピンクでものすごく目立ちますし接着性も良く外れにくく丁度良い厚さで2mの長さが有りおとくに使えますお勧め。

1人が参考にしています
対象商品:
65907388
2020-01-27
用途:
文具、器具のマーキング
卸売・小売業

黄、赤、緑の3色の設定ですが、他に青系統などの色もあるとよいです。

1人が参考にしています
対象商品:
65907406
2018-12-11
用途:
カ−ポ−トの支柱への衝突注意喚起
教育・研究機関

配送も迅速でしたし、使いやすく、とてもお手頃でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする