WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 道路用品
WAKI(和気産業)の 反射/蓄光テープ・反射板
WAKI(和気産業)の 反射/蓄光テープ
反射テープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
65907564
品番
AHW006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
暗い夜も光って安心。夜間の交通安全に・・・
用途
自転車やベビーカー、バイク等の安全サインに・・・
・ランドセルや雨具、夜間のウォーキング時の安全サインに・・・
色
赤
幅(mm)
20
長さ(m)
9
材質
ポリエステル・ガラスビーズ、アクリル系粘着性剤・剥離紙