WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 転倒防止用品
WAKI(和気産業)の ノンスリップマット
敷くだけ簡単 洗える階段カーペット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65907887
品番
WK002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
くり返し使える!静かでやさしい!
しっかり吸着!ズレない!
粘着性剤を使わない特殊吸着加工(ミクロ吸盤)で貼りつけずにやさしくフィット!
種別
ノンスリップマット
幅(cm)
45
奥行き(cm)
22
色
ベージュ
材質
表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂