ソフト ノンスリップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4枚) 注文コード 65907914 品番 TSL013
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

スベリ対策 ケガ防止
浴槽に 手すりに キッチンに
貼っても目立たない、すべり止め!
人と環境にやさしいシリコーンゴム使用
すべり止め効果抜群! ソフトな感触
透明・極薄 目立たない
水廻りでも剥がれない強力粘着性剤を使用。

種別ノンスリップマット 幅(mm)15 長さ(mm)150 透明 材質本体:シリコーンゴム、粘着性剤:アクリル系 厚さ(mm)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする