ガードロック
ガードロックの 南京錠・鍵
ガードロックの キーボックス錠
キーを安全に保管する南京錠 レジャーロック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65908036
品番
No.360S-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
キーを安全に保管する南京錠
施錠と保管の一台二役!
番号はお好きな4桁に設定できます。
サビに強く切れにくいステンレス製シャックル。
用途
自宅のキーの受け渡しに
不動産業の物件管理に
モータープール等の就業時間以外のキーの受け渡しに
材質
シャックル部:ステンレス、ダイヤル部:亜鉛合金/クロームメッキ仕上、チェーン:ステンレス
厚さ(mm)
11.5
色
シルバー
高さ(mm)
137.5
材質(本体)
亜鉛合金/塗装仕上
チェーン径(Φmm)
5
使用チェーン
なし
注意
※キーの形状により一部入らないものがあります。
※防水タイプではありません。常時水のかかる場所でのご使用はさけて下さい。