ガードロック
ガードロックの 南京錠・鍵
ガードロックの ダイヤル錠
COMBINASION PADLOCK 4段番号錠 No.150
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65908072
品番
No.150-30mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
お好みの開錠番号に設定できる高級番号錠
美しく高級感あふれる表面処理
ロック
ダイヤル式
用途
ロッカー、郵便受け、道具箱までに
材質
シャックル部:鉄/クロームメッキ仕上、ロック本体:真鍮/サテンクロームメッキ仕上、ダイヤル:真鍮/サテンクロームメッキ仕上
色
シルバー
規格
30mm
サイズ(mm)
28.5×80
注意
※・屋外では使用しないでください。