ステンレス南京錠 No.5000

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 65908133 品番 No.5000-25mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

サビに強いステンレス製シャックル!
ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。
防錆効果を向上。本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。

ロックキー式 用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。 付属品鍵3本付き 材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上 シルバー 高さ(mm)48

商品説明動画

ガードロック 使用例動画 ステンレス製南京錠

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65908124
2018-12-03
用途:
工事現場の安全対策
坂井建設株式会社 様 (建設業・工事業)

外で使用するのでザビない物が必要なので最適な材質です。これから使用して耐久性を確認致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする