WBS-011 カチットワイヤーS  リングタイプ WAKI(和気産業) 65908203

WBS-011 カチットワイヤーS  リングタイプ WAKI(和気産業) 65908203
WBS-011 カチットワイヤーS  リングタイプ WAKI(和気産業) 65908203
WBS-011 カチットワイヤーS  リングタイプ WAKI(和気産業) 65908203
WBS-011 カチットワイヤーS  リングタイプ WAKI(和気産業) 65908203
WBS-011 カチットワイヤーS  リングタイプ WAKI(和気産業) 65908203

カチットワイヤーS リングタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード65908203品番WBS-011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

差し込むだけで強固に連結できるワンタッチ式の防犯ワイヤーです。
工具を必要としないので、誰でもカンタンに施工でき、施工時間も短縮できます。

材質ワイヤー部:ステンレス(ビニールコーティング加工)、金具:真鍮(メッキ加工)、金具内部:ステンレス引張強度(kg)10ワイヤー長(mm)100ワイヤー太さ(mm)1.2先端径(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65908203
2023-05-22
用途: 鍵への取り付け
建設業・工事業

一度ロックすると外れないので、なくしたくない鍵を取り付けるのに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする