カチットワイヤーS リングタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65908212 品番WBS-012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

差し込むだけで強固に連結できるワンタッチ式の防犯ワイヤーです。
工具を必要としないので、誰でもカンタンに施工でき、施工時間も短縮できます。

材質ワイヤー部:ステンレス(ビニールコーティング加工)、金具:真鍮(メッキ加工)、金具内部:ステンレス 引張強度(kg)10 ワイヤー長(mm)150 ワイヤー太さ(mm)1.2 先端径(Φmm)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65908203
2023-05-22
用途:
鍵への取り付け
建設業・工事業

一度ロックすると外れないので、なくしたくない鍵を取り付けるのに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする