WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 南京錠・鍵
WAKI(和気産業)の キーワイヤー
カチットワイヤーW 両端リングタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
65908228
品番
WBS-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
一度接続すると、はずれない!! 工事不要、ワンタッチ接続!
差し込むだけで強固に連結できるワンタッチ式の防犯ワイヤーです。
工具を必要としないので、誰でもカンタンに施工でき、施工時間も短縮できます。
材質
ワイヤー部:ステンレス(ビニールコーティング加工)、金具:真鍮(メッキ加工)、金具内部:ステンレス
用途
店舗での盗難防止 展示品の管理 オフィス・倉庫の防犯に
引張強度(kg)
10
ワイヤー長(mm)
300
ワイヤー太さ(mm)
1.2
先端径(Φmm)
4