ガードロック
ガードロックの 簡易ロック・ガード
サッシ窓用補助錠 ガードマン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65908298
品番
No.390S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
サッシ窓補助錠のスタンダード!
ワイド設計でしっかりガード。
つまみが大きく回しやすい。
色
シルバー
材質
本体、サムターン、スライド:亜鉛合金製、塗装仕上げ、ゴム部:ネオプレンゴム
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
36×60×39
取付可能寸法(mm)
27〜44
用途
サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。
注意
※・この商品は室内用に設計されています。屋外では使用しないでください。
・防犯効果を高めるためできるだけ上下に取付けることをお薦め致します。
商品説明動画
ガードロック 使用例動画 ガードマンV
参考になった
ガードロック 使用例動画 ガードマン
参考になった