No.335B サッシ窓用補助錠 ガードマンV スーパービッグ ガードロック 65908334 No.335B サッシ窓用補助錠 ガードマンV スーパービッグ ガードロック 65908334 No.335B サッシ窓用補助錠 ガードマンV スーパービッグ ガードロック 65908334

サッシ窓用補助錠 ガードマンV スーパービッグ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65908334 品番No.335B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

サッシ窓用補助錠のスタンダードです!
ストッパー付きでウインドファンなどの振動でもゆるまず、安心です。
ワイド設計でしっかりガード!つまみが大きく回しやすい!取付簡単!

用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。 材質本体、サムターン、スライド:亜鉛合金製、塗装仕上げ、ストッパー&スプリング:ステンレス製、ゴム部:ネオプレンゴム ブロンズ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)83×50×49
注意
※・網戸には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-26
用途:
文字通りサッシ窓用の補助錠
有限会社親和 様 (卸売・小売業)

掃き出し窓用に使用
防犯対策に取り付けないよりは安心

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする