No.555 玄関ドア用補助錠 留守わからん錠 ガードロック 65908465

 

No.555 玄関ドア用補助錠 留守わからん錠 ガードロック 65908465
No.555 玄関ドア用補助錠 留守わからん錠 ガードロック 65908465

玄関ドア用補助錠 留守わからん錠

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード65908465品番No.555
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

扉やカベに穴をあけずに防犯賃貸住宅にも最適!
簡単に1ドア、2ロック!帰宅時もロックを取り外さず便利!(簡単取付・工具不要)
留守か在宅かわかりません!付けたままなので在宅・不在の判別がつかない!
扉やカベに穴をあけずに防犯!賃貸住宅にも最適!
アンチピッキングピン採用!キー違い200万通り!サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に

材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上付属品キー4本ブラウン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×57×44安全装置無(非常脱出機能)金具外寸(mm)40×151×27
注意
※かぶり扉、親子扉、ドアの端にでっぱりがある扉には取り付けができません。
室内に人がいないことを確認してから使用してください。
ドアの裏面が平らでなく、凸凹が激しい場合や、より強力に固定したい場合はネジ止めしてお使いください。
ロック本体の落下にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする