曜日別特売
No.557 玄関ドア用補助錠 留守わからん錠 ガードロック 65908474

 

No.557 玄関ドア用補助錠 留守わからん錠 ガードロック 65908474
No.557 玄関ドア用補助錠 留守わからん錠 ガードロック 65908474
No.557 玄関ドア用補助錠 留守わからん錠 ガードロック 65908474

玄関ドア用補助錠 留守わからん錠

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード65908474品番No.557
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

扉やカベに穴をあけずに防犯!賃貸住宅にも最適!
簡単に1ドア、2ロック!帰宅時もロックを取り外さず便利!(簡単取付・工具不要)
留守か在宅かわかりません!付けたままなので在宅・不在の判別がつかない!
もしもの時の安心機能!ボタンを押せば金具が外れ、非常の時に中から開けられる!
アンチピッキングピン採用!キー違い200万通り!サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に

材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上付属品キー4本ブラウン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×57×44安全装置有(非常脱出機能)金具外寸(mm)40×151×27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする