No.590 玄関ドア用補助錠 物件管理ロック 一般扉用 ガードロック 65908483 No.590 玄関ドア用補助錠 物件管理ロック 一般扉用 ガードロック 65908483 No.590 玄関ドア用補助錠 物件管理ロック 一般扉用 ガードロック 65908483

玄関ドア用補助錠 物件管理ロック 一般扉用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65908483 品番No.590
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

簡単取付・工具不要!物件管理に最適!(外開き一枚扉用)
裏面にゴム付きで、扉にキズが付きません。

材質取付け金具:ステンレス、プレート:亜鉛合金・ゴム 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105×38×9 金具外寸(mm)151×40×27
注意
※・取付可能寸法を必ずご確認ください。
・カブセ扉・親子扉は取付ができません。姉妹品の<カブセ扉用>をご利用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65908483
2022-09-26
用途:
防犯のため
卸売・小売業

旧式の玄関ドア錠だったので防犯のために補助錠として購入しました。一般扉用ですが注文する前に何度もメジャーで測ってから発注しました。
特に大切なのは3mm以上隙間です。
これが確保できなければドアがうまく閉まらなくなります。
当たり前ですが、確認事項の図をよく見て他のところも全てメジャーで測ってから発注しないと使えません。
南京錠は前に買っておいた100均のものを利用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする