ガードロック
ガードロックの 南京錠・鍵
ガードロックの 南京錠
玄関ドア用補助錠 物件管理ロック 内開き扉用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65908517
品番
No.597
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
簡単に1ドア、2ロック!使いやすさ抜群!ドアや枠に穴を開けないで取付けOK!
安心のディンプル錠!キー違い17万通り!4方向ピン配列採用。
設置ピッタリ度UP!スペーサー3枚付き!
材質
ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上、スペーサー:ステンレス
付属品
キー3本(ディンプルキー)、スペーサー3枚付き
仕様
鍵式
注意
※扉への固定には傷付防止部にゴム板を使用しています。
ゴム板は経年変化により接触箇所にゴム跡が残る可能性があります。