ガードロック
ガードロックの 南京錠・鍵
ガードロックの 南京錠
玄関ドア用補助錠 物件管理ロック 内開き扉用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65908526
品番
No.597P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
内開き扉向け、物件管理ロック(南京錠タイプ)です。
・簡単に1ドア、2ロック!簡単取付・工具不要!物件管理に最適!
・好きな番号に変更できる!
材質
ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上、スペーサー:ステンレス
付属品
ダイヤル式南京錠
仕様
南京錠式