No.201 扉用補助錠 錠付スライドラッチNEW ガードロック 65908544

 

No.201 扉用補助錠 錠付スライドラッチNEW ガードロック 65908544
No.201 扉用補助錠 錠付スライドラッチNEW ガードロック 65908544

扉用補助錠 錠付スライドラッチNEW

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード65908544品番No.201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

おしゃれなデザイン!閉じ込め防止、安全装置付!開錠時にも、ロックできます。
ドライバー1本でOK!金属製扉も木製扉もOK!
取付便利シートが付属!原寸の取付図面付き。ネジ穴の位置決めが簡単です。
スペーサーで高さ調節OK!扉と枠の段差を解消!
ワンタッチ施錠で簡単!押すだけで施錠完了!
新型受座!扉のズレを自動調整!長期間、調子良く使えます。
ドアの取っ手としても使えます!

材質ハンドル:アルミ/アルマイト仕上、ロック:真鍮複合品/クロームメッキ仕上、台座:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、スペーサー: ABS 、ロック受座:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、キー:亜鉛ダイキャスト/クロームメッキ仕上

商品説明動画

ガードロック 機能動画 錠付スライドラッチNEW
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65908544
2023-02-15
用途: 冷蔵庫の盗難防止用
ダイニック株式会社製造業

スタイリッシュに取り付けられ、大変満足しています。取り付けも簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする