平パッキン

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード65909996 品番DP-040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は44種類から選べます 他の種類を見る

補修用に必要な平パッキン

材質CR(クロロプレンゴム) 厚さ(mm)2 外径×内径(Φmm)35×20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-19
用途:
機械のメンテナンス

外径が24mmと明記してあるが実際は25mmです
正確な寸法を明記してほしい使用できない事はないですけどね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする