WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 水廻り部材
WAKI(和気産業)の 水栓
WAKI(和気産業)の 水栓部品
Oリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
65910066
品番
P-42 P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
水回り、油圧機器関連のパッキン
内径(mm)
41.7
材質
NBRゴム
厚さ(mm)
3.5
内径(Φmm)
41.7
硬度
70
アズワン品番
64-5074-73
太さ(mm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※接地面が化学反応により変色する恐れがあります。
-10度〜100度以内でご使用下さい。