Real Wood(リアルウッド) キズのつきにくい木目シート

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65910653 品番 RW-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

キズのつきにくい木目シート(粘着性タイプ)
ドア・引出しの取手回りから、化粧箱、テーブルの天板に貼る、とにかく強い木目シート
キズに強く印刷がとれない!特殊印刷だから本格的質感がある!

ナチュラルオーク 耐熱温度(℃)60 寸法(長さL×幅W)(mm)460X900

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:572

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65910662
2025-06-22
用途:
ベッドの頭元の張り替え
サービス業

しっかりとした厚みがあり空気もほとんど入らなくて綺麗に張り替え出来ました。

2025-01-10
用途:
システムキッチンの模様替え
ハシモト 様 (サービス業)

いたんだシステムキッチンの傷隠しに使いました。粘着力も申し分なく、失敗したら貼り直すのは大変です。できれば包装状態がもう少し考えていただけると使いやすいか?折り目のくせが強い(^^;;

2025-03-13
用途:
フローリングの補修
金融・保険業

色合いもよく丈夫なので、ちょっとした補修に安心して使えます。

対象商品:
65910635
2023-05-21
用途:
ドアの傷を補修
その他業種

扱いやすいサイズで、簡単に貼れて、色目も我が家のドアによく似ていたのでいい感じに仕上がりました!ぱっと見だだけではわからないぐらい馴染んでいて嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
65910635
2022-04-29
用途:
家具の損傷の修復
その他業種

とても扱いやすく、寸足らずの場合も慎重に扱えば継ぎ目も目立たない

1人が参考にしています
対象商品:
65910653
2021-07-23
用途:
家具のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

経年劣化した家具の天板等に使用したところ、実に満足いたしました。施工技術がよかったのか、商品がよかったのか…。多分両方がよかったのだと思います。

対象商品:
65910626
2020-07-20
用途:
階段手摺、化粧シール剥がれに伴う修繕に

色合いがぴったり一致し、30cm角にカットされているのでカットの微調整など施工しやすかった。

対象商品:
65910662
2019-03-16
用途:
棚板(金属材)に貼りました。
製造業

思ったよりしっかりとしていて質感もよかったです。
いい感じの木板風になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする