WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の OA関連金物
WAKI(和気産業)の 脚金具・フット
折畳脚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(2本)
注文コード
65910705
品番
AK-027
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
食卓用のテーブル脚としてご使用下さい
寸法(長さL×幅W)(mm)
8X270
色
クローム
材質
鉄(クロームメッキ粉体)
寸法L(mm)
270
寸法D(mm)
7.5
寸法W(mm)
90
寸法H(mm)
73