WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の OA関連金物
WAKI(和気産業)の 脚金具・フット
テーブルステップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(2本)
注文コード
65910784
品番
AK-363
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
食卓用のテーブル脚としてご使用下さい
色
黒
材質
鉄(粉体塗装)
寸法L(mm)
300
寸法W1(mm)
41
寸法W2(mm)
36
寸法H1(mm)
80
寸法H2(mm)
74
付属品
ビス(木ネジ鍋4.1X16):12本