ぬくもりスロープ

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65910854 品番 HIT022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

家の中の気になる段差をゆるやかな勾配にします
つまづき防止に
すべり止め溝加工
室内にマッチする木目
取付簡単両面テープ
蓄光素材使用、太陽光や蛍光灯の光を約10分〜30分照射した場合
受けた光を6〜8時間暗闇の中で光続けます

材質ABS樹脂 長さ(mm)740 幅(mm)40 高さ(mm)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65910845
2019-07-04
用途:
コンパネ段差解消
その他業種

床が弱いのでコンパネ補強をしたが段差が出来てしまい台車運搬の時に荷崩れを起こしていたが丁度10ミリだったので購入し設置してからは全く問題なくなった。殆ど15ミリ以上なのに10ミリがあったので助かった。

対象商品:
65910845
2018-08-30
用途:
後期高齢者宅の段差解消
福岡都心娯楽産業有限会社 様

二本を組み合わせる事で有効な対策が出来ました。
しかし、場合によっては段差に設置と撤去する事が必要ですので、両面テープ以外の簡単な固定方法が有れば、更に有用だと思います。

対象商品:
65910854
2018-08-31
用途:
躓き防止
製造業

木目調で品質も大変よく周囲とマッチし違和感もない。再度購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする