ぬくもりスロープ ロング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65910897 品番 HIT042
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

つまづき防止に・・・ぬくもりスロープ 和室にフローリングに
蓄光ラインで夜の歩行もこれで安心!
ゆるやか勾配、すべり止め溝加工、室内にマッチする木目調、取り付け簡単、両面テープ付!
サイドも傾斜・蓄光です

付属品両面テープ付き 材質ABS樹脂 ナチュラル 高さ(mm)15 奥行(mm)40 適合高さ(mm)15〜19 上面幅(mm)810 下面幅(mm)840

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする