ぬくもりスロープ ロング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65910906 品番 HIT043
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

つまづき防止に・・・ぬくもりスロープ 和室にフローリングに
蓄光ラインで夜の歩行もこれで安心!
ゆるやか勾配、すべり止め溝加工、室内にマッチする木目調、取り付け簡単、両面テープ付!
サイドも傾斜・蓄光です

付属品両面テープ付き 材質ABS樹脂 ナチュラル 高さ(mm)20 奥行(mm)54 適合高さ(mm)20〜25 上面幅(mm)805 下面幅(mm)840

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥750 / 税込 ¥825
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする