WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の バリアフリー商品
WAKI(和気産業)の 段差スロープ
ぬくもりスロープ コーナー用 内
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65910958
品番
HIT054
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
本スロープには高蓄光素材「N夜光」を使用
太陽光や蛍光灯の光を約10〜30分照射した場合、受けた光を蓄積し、6〜8時間暗闇の中で光り続けます。
付属品
両面テープ付き
仕様
内
材質
ABS樹脂
幅(mm)
100X100
色
ナチュラル
高さ(mm)
30
奥行(mm)
80
適合高さ(mm)
30〜35