WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 門扉固定
ステン座付貫抜
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65911082
品番
BH-550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
門扉や物置の施錠用。
材質
ステンレス
サイズ(mm)
45
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
21
寸法C(mm)
46
寸法D(mm)
46
付属品
ビス(ステン木ネジ2.7X25)
形状
通