WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 門扉固定
座付貫抜
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65911125
品番
BK-081
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
門扉や物置の施錠用。
材質
鉄
形状
受
寸法A(mm)
96
寸法D(mm)
53
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
44
穴径(mm)
4