WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 収納用品
WAKI(和気産業)の 室内収納
メッシュパネル専用 ポケット引掛カゴ小
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65911362
品番
EMP181
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
メッシュパネル用アクセサリー
材質
スチール クロームメッキ
幅(mm)
80
高さ(mm)
100
奥行(mm)
60
耐荷重(kg)
1