メッシュパネル専用 ジョイント金具

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 注文コード65911387 品番EMP094
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2枚のメッシュパネルをつなぐときに使います。

材質スチール クロームメッキ 横幅(mm)22.5 縦幅(mm)25.5 板厚(mm)2 穴径(mm)5.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65911387
2022-05-21
用途:
現在のメッシュパネルの補強。
医療・福祉・介護関連業

現在使用中のメッシュパネルのジョイント補強に使用しました。
カラーにBLACKも有ればよいのにと思いました。

対象商品:
65911387
2019-12-23
用途:
車のキーレスドアロックを作動シャフトの固定
卸売・小売業

通常の使用ではない為、参考にならないと思いますが、いろいろなものを留めたりするのに使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする